MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ PDIP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02177975
品番
LM2574-5.0YN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧 Max: 5 V●入力電圧 Max: 40 V●出力電流 Max: 500mA●コンバータタイプ: ステップダウン●出力数: 1●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●スイッチングレギュレータ: ありmm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応