Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1827S-3302E/EB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02178045 品番MCP1827S-3302E/EB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.16 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.22mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 0.42×0.447×0.19インチ●高さ: 4.83mm●幅: 0.447インチ●MCP1827低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1827は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.3 → 6.0 Vの入力で動作すると同時に、最高で1.5 Aの電流を供給します。 このデバイスの静止電流は120 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。 MCP1804はパワーグッド出力と電流フォールドバック保護機能を備えています。. 特長. 出力電流容量: 1.5 A 動作入力電圧範囲: 2.3 → 6.0 V 低ドロップアウト電圧: 330 mV @ 1.5 A(標準) 出力電圧の許容差: 0.5 % (標準) 1.0 μFのセラミック出力コンデンサと安定に動作 負荷過渡に対する高速応答 低動作電流: 120 μA (標準) 低シャットダウン供給電流: 0.1 μA (標準) (MCP1827のみ) パワーグッド出力に対する固定遅延(MCP1827のみ) 短絡電流制限及び過熱保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする