MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧コントローラ, PWMコントローラ, 8-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02178149
品番
MIC3808YM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●コントロールタイプ: PWMコントローラ●出力数: 2●電流変換の種類: DC-DC●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 5×3.99×1.63mm●入力電圧 Max: 15 V●動作温度 Max: +85 ℃●出力電流 Max: 10mA●入力電圧 Min: 4.1 VmA
RoHS指令(10物質対応)
対応