MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電源スイッチIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
●電源スイッチの種類: ハイサイド●チャンネル数: 1●動作供給電圧 Max: 5.5 V●最大動作電流: 1.2A●パッケージタイプ: SC-70●ピン数: 6
注文コード
02178176
品番
MIC94093YC6-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源スイッチの種類: ハイサイド●チャンネル数: 1●動作供給電圧 Max: 5.5 V●最大動作電流: 1.2A●パッケージタイプ: SC-70●ピン数: 6
RoHS指令(10物質対応)
対応