MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 降圧 DC-DCスイッチングレギュレータ, 出力電圧(Min):1.23 V SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(95個)
注文コード
02178246
品番
MIC4680-3.3YM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧 Min: 1.23 V●出力電圧 Max: 3.3 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 34 V●出力電流 Max: 1.3A●コンバータタイプ: バック●出力数: 1●出力タイプ: 固定●最大スイッチング周波数: 200 KHz●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●動作温度 Max: +125 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●高さ: 1.48mm
RoHS指令(10物質対応)
対応