MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC29300-3.3WT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
02178271
品番
MIC29300-3.3WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.17mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応