Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-2.5WS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02178298 品番MIC39100-2.5WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 2.5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●長さ: 6.5mm●MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする