Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電子部品(オンボード)
Murata Power Solutionsの 受動部品
Murata Power Solutionsの 受動部品その他関連用品
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 47 μH, 500mA, ラジアル, 11R473C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
02178386
品番
11R473C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 500mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 540mΩ●許容差: ±10%●直径: 5mm●高さ: 7.5mm●寸法: 5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 2mm●シリーズ: 1100R●リード径: 0.5mm●ムラタ1100Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1100Rシリーズのインダクタは、低〜中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大3.0 A Idc 1.0 → 470 μHインダクタンス
RoHS指令(10物質対応)
対応