※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
コーティングスパイラルタップ AU+SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
全長(mm)
46
注文コード
02178417
品番
AU+SP P2 M3X0.5
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥
609
¥
670
税込
呼び寸法
M3×0.5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
9
シャンク径(mm)
4
材質
ハイス_HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.5
等級
P2
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
VSAPQ3.0G
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
参考になった