YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
コーティングスパイラルタップ AU+SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
全長(mm)
52
注文コード
02178426
品番
AU+SP P2 M4×0.7 2.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,660
この商品は
呼び寸法・全長
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4×0.7
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
11
シャンク径(mm)
5
材質
ハイス_HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
等級
P2
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
VSAPQ4.0I
突き出しセンタ有無
有
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02178426
AU+SP P2 M4×0.7 2.5P
11072101
AU+SP P2 M4X0.7
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました