Microchip 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●電源スイッチトポロジ: ハイサイド●オン抵抗: 275mΩ●動作供給電圧 Max: 5.5 V●出力数: 1A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.3mm●USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。 注文コード02178551 品番MIC2009YM6-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源スイッチトポロジ: ハイサイド●オン抵抗: 275mΩ●動作供給電圧 Max: 5.5 V●出力数: 1A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.3mm●USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする