MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1826S-3302E/AB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02178560
品番
MCP1826S-3302E/AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●高さ: 9.02mm●長さ: 10.67mm●MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応