MURATA(村田製作所)
Murata コモンモードチョークコイル DLW43S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02178761
品番
DLW43SH510XK2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス: 51 μH●シリーズ: DLW43S●試験周波数: 1 MHz●DC抵抗: 1Ω●電流 Max: 230 mA●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●動作温度範囲: -40 → → +125 ° C●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●村田製作所1812 DLW43SシリーズSMDコモンモードチョーク. 村田製作所のDLW43SHシリーズコモンモードチョークは、許容差が0.2 mmのコンパクトなサイズの製品です。 サイズが小さいにもかかわらず、1 MHzで100 microHのコモンモードインダクタンスとなっています。 このコモンモードチョークは車載用途に最適です。 推奨される用途には、車載LAN (CANBUS、FlexRay)用のコモンモードノイズ抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応