仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズライトアングルケーブルコネクタ. XX シリーズのライトアングルタイプです 薄型設計、幅 20 mm 7 つのケーブルアウトレット位置を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応