PO-V P3 M8×1.25 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02178907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングポイントタップ PO V

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M8ねじ径M8注文コード02178907品番PO-V P3 M8×1.25
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類Mねじ径M8ピッチ(mm)1.25材質高速度工具鋼(HSS)呼び寸法M8等級P3RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードVPOR8.0N
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09498316
2014-05-23
用途: 鉄板の穴加工

値段は少し高いように思いますが他の物より若干折れにくいと思います。

対象商品 : 09498316
2012-11-30
用途: タップ


対象商品 : 09498316
2013-06-26
用途: 樹脂のタップ立てに使用。
ナニワ機電

切れあじが悪くなりタップが少し長持ちするだけで、安い方のタップと比較しても変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする