※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングポイントタップ PO V

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5 ねじ径M5 注文コード02178925 品番PO-V P2 M5×0.8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法・ねじ径・呼びなど65種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 呼び寸法M5 等級P2 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードVPNMQ5.0K
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09498316
2014-05-23
用途:
鉄板の穴加工

値段は少し高いように思いますが他の物より若干折れにくいと思います。

対象商品:
09498316
2012-11-30
用途:
タップ

対象商品:
09498316
2013-06-26
用途:
樹脂のタップ立てに使用。
ナニワ機電 様

切れあじが悪くなりタップが少し長持ちするだけで、安い方のタップと比較しても変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする