Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX ニッケルの上に銀めっき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02179269 品番NC5MXX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XXシリーズXLRニッケルケーブルコネクタ. NeutrikのXXシリーズXLRコネクタは埋込型ロック機能を備え、確実な接続と厳重なハウジングを実現します。このコネクタは、チャック式ストレインリリーフとポリウレタン製ケーブルグランドを備え、引き抜き力が大きくなり、ケーブルの曲げ応力耐性が高まっています。このXLRコネクタは、丈夫なダイキャスト構造で、組み立てやすい上に耐久性も高く、挿抜回数が1000回を超える機械的寿命です。 このXXシリーズコネクタには多数の利点があり、コンタクトの均一性に優れた高い信頼性と人間工学に基づいたXLRを実現しています。. 特長と利点. メスコンタクトのケージ設計を通して低い接触抵抗を実現 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 はんだ金属ラッチの付いたメスコネクタ 引抜力の高いストレインリリーフによる簡単かつ迅速なアセンブリ. 製品用途の情報. スタジオ又はステージのどちらでも、XLRコネクタはマイク及びPA接続の標準として認識されています。ビデオや照明システムなどの用途にも使用できます。XLRコネクタは、多忙な環境で信頼性の高い接続が期待できます。コネクタの耐久性と品質は、業務用オーディオやステージを管理する担当者にとって最も重要です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする