Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, TO-46 (4.65mm) 6mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード02179366 品番OP232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様●ピーク波長: 890nm●パッケージタイプ: TO-46●放射束: 6mW●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 4.65mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Optek OP230/1/2/3シリーズIRED. Optek TechnologyのOP230、OP231、OP232、OP233シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。これらはTO-46ハーメチックシールドパッケージに収納され、高い電力損失を実現します。TO-46パッケージは、過酷な環境での使用も可能にします。これらの高輝度GaAs IR発光ダイオードは、狭いビーム角を備えています。よってOP230/1/2/3シリーズは、ビーム遮断用途に最適です。. OP230/1/2/3シリーズの特長: TO-46ハーメチックシールドパッケージ 狭いビーム角 動作温度: -65 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする