NKK Switches トグルスイッチ, SPDT, PCB, ラッチ, G-12AP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02179436 品番G-12AP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様●接点構成: SPDT●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 28 V ac/dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 3.8mm●アクチュエータ材料: ガラス繊維強化PA●コンタクト材質: りん青銅金めっきmΩ●動作温度範囲: -25 → +85℃●IECQ. 洗浄条件は、深さ5cmの液浴槽にて5分以内。. トグルスイッチ Gシリーズ. 静電耐圧に優れる全モールドタイプ 操作部を除く高さ7mm以下(基板上面)の超小型 高い防塵・防浸構造により丸洗い洗浄が可能 米国特許の接触機構により高い接触信頼性を保持 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする