仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 3A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 12.2mm●寸法: 30.8×12.6×12.2mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン、78ピン) 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %高密度 低コストで高性能の打ち抜きコンタクト 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂(プロセス温度: 260 ℃) コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっき(コンタクト全体)RoHS指令(10物質対応)対応