YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングコーティングポイントタップ LS-PO V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
注文コード
02179476
品番
LS-N-PO-V L100 P2 M5 × 0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・呼び・ねじ径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
等級
P2
全長L(mm)
100
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。