LS-PO-V P2 L-100  M6×1 ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02179668

ロングコーティングポイントタップ LS-PO V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6 ねじ径M6 注文コード02179668 品番LS-PO-V P2 L-100 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,090
この商品は呼び寸法・呼び・ねじ径など38種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6 ねじ径M6 ピッチ(mm)1 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 等級P2 全長L(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードVPOQ6.0ML10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする