Norcomp D-Sub バックシェエル 971 シリーズ 25 極 高密度D-Sub, 黒, 971-025-040R011

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02180005 品番971-025-040R011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●極数: 25●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: 黒●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 971●Norcomp D-sub バックシェルは、 45 度のケーブルエントリを使用し、低プロファイル設計により、バックシェルにスペースが貴重でちょうねじが付属している場所で使用できます。亜鉛合金ダイキャストを使用したコンタクト材料で、黒色のプラッティングを使用した。025 p です動作温度範囲: -40 → +120 ° C 周囲のシールリップにより、確実に密閉可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする