NORGREN
NORGRENの 電子部品(オンボード)
NORGRENの 機構部品(電子部品)
NORGRENの 基板用コネクタ
Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02180136
品番
R07-100-RNKG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren