Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02180441 品番OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様●定格電圧: 1.9V dc●ライト出力色: 赤●実装ホールサイズ: 5mm●ランプタイプ: LED●終端タイプ: リードワイヤ●IPレーティング: IP67●ベゼルスタイル: 埋込型●ベゼル色: 黒●定格電流: 20mA●強度: 1200mcd●長さ: 16.5mm●LED Indicators, 5mm Mount, OXL/MIL50 Series. Voltage sub-miniature flat lens single chip LED indicator lamp well suited for use where panel space is at a premium. Rugged glass and metal construction Sealed top and rear to IP67 Black anodised bezel for harsh environment Flat diffused lens 60° viewing angle Storage temperature -55 to 100℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする