仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.734mm●幅: 12.446mm●深さ: 12.446mm●寸法: 30.734×12.446×12.446mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) ニッケルシェルのみを用意低コストの経済的なシリーズ オスシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮コンタクトは取り外し不可能 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 機械加工コンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - 黄銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応