仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: メタル●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上
RoHS指令(10物質対応)対応