S-0810 スパナ (ミリサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02181401

S-0810 スパナ (ミリサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02181401 S-0810 スパナ (ミリサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02181401

スパナ (ミリサイズ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード02181401 品番S-0810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥735
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

1本で2サイズの締め付けができます。

全長(mm)120 二面幅(mm)8×10 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)22 寸法T(mm)5 トラスコ品番119-9650 種別両口スパナ 質量(g)30 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02181417
2019-08-23
用途:
バイクの整備用
製造業

トネの旧型スパナ。バイク整備で一番使う10x12mm。新型に比べると表面の梨地仕上げがつるっとしていて、全体に薄く感じます。もう好みの問題ですが、シンプルで好きです。

対象商品:
02181505
2016-07-16
用途:
建機、産業機械の修理、メンテナンス

トネの旧型商品が気に入っているので揃えています。しかし、モデルチェンジで旧型商品が次々と廃盤になっていって残念です。もっと早く揃えておけば良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
02181417
2016-06-09
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

DIYレベルでの使用ですが、可もなく不可もなく当たり前のように使用できるありがたさといいましょうか。変なセット工具とは比ぶべくもない信頼感があります。

対象商品:
02181444
2016-08-09
用途:
バイク整備
石黒商店 様

握りやすく強度も十分で良いスパナです。1960年代等の旧型バイクに最適です。

対象商品:
02181541
2016-03-29
用途:
3Dプリンターの組み立て
横浜技術研究所 様 (その他業種)

5.5mmのスアpナが必要でした。
使いやすく重宝しています。

対象商品:
02181541
2015-05-16
用途:
メンテナンス作業

仕上げが良く作業にはこの薄さは助かります。ナットを緩めてピポット調整の為、厚いとナットの内側のピポットが隠れてしまう為です。
良品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02181532
2013-04-22
用途:
機械保全の為
建設業・工事業

特別改善点はありません

対象商品:
02181401
2008-12-11
用途:
自動車整備用

作りもしっかりしてコンパクトサイズで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする