NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 機構部品(電子部品)
NEUTRIKの 基板用コネクタ
Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm パネルマウント ステレオ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02181570
品番
NJ3FP6C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: メス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: パネルマウント●タイプ: ステレオ●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 銀●定格電流: 10A●ハウジング材質: 亜鉛●コンタクト材質: 青銅●極数: 3
RoHS指令(10物質対応)
対応