Ohmite ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02181649 品番CU1031E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●ポテンショメータタイプ: ロータリ●最大抵抗: 10kΩ●ギャング数: 1●回転数: 1●定格電力: 2W●電気テーパー: リニア●エレメント材料: カーボン●実装タイプ: パネルマウント●終端スタイル: はんだラグ●シャフト長さ: 50.8mm●軸径: 6.35 mm●許容差: ±10%●CU成形組成ポテンショメータ. Ohmite CUシリーズの成形組成ポテンショメータには、軍事機器や産業機器用途、そして便利な抵抗制御デバイスが必要とされる機器用の様々な抵抗範囲のモデルが揃っています。. 特長と利点:. 低ノイズ 滑らかな動作 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする