※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ材用スパイラルタップ AL-SP

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1 全長(mm)82 注文コード02181698 品番AL-SP P3 M12X1
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び寸法・全長・呼びなど36種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1 食付2.5P ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)8.5 材質ハイス_HSS 表面処理窒化処理(NI) 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 全長(mm)82 ピッチ(mm)1 等級P3 ねじの種類M タップの種類スパイラルタップ(右45°) タップの等級P級 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードASHMR012M 突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04463916
2022-06-06
用途:
車の整備、日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

素晴らしいです。キッチリとヘリサートならぬイリサートが装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする