Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.18mm, 5-Pin OPB960T51

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02181755 品番OPB960T51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様●出力デバイス: トランジスタ●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: スルーホール実装●パッケージタイプ: ピン●ピン数: 5●寸法: 24.63×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 24.63mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB960℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする