Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, CCA-009-M02R152

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02181929 品番CCA-009-M02R152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●結線方法: 配線済み●ハウジング材質: サーモプラスチック●コンタクト材質: リン青銅●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアD-Subコネクタケーブルアセンブリ. ケーブルの一端をメスMICRO-D D-subコネクタで終端されたMICRO-DマイクロミニチュアD-Subケーブルアセンブリ。MICRO-D D-subコネクタは、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計で、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このケーブルアセンブリは、組み立て済みのフード及びちょうねじが付属し、業界標準のサイズである915、及び25ポジション、及び0.5 /2 mのケーブル長を用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合 2種類のケーブル長で完全に組み立て済み. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする