Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02181990 品番NA2MBNC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systems RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする