※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16×1.5
全長(mm)
95
注文コード
02182084
品番
AL-SP P3 M16X1.5
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16×1.5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
12.5
材質
ハイス_HSS
表面処理
窒化処理(NI)
用途
黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
1.5
等級
P3
ねじの種類
M
タップの種類
スパイラルタップ(右45°)
タップの等級
P級
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ASHMR016O
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。