NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
Norcomp 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント, 859-004-203R004
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02182340
品番
859-004-203R004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●シリーズ: M12●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 4P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応