YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4
食付
1.5P
注文コード
02182452
品番
AL-HT 1B STI M4×0.7 1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,110
この商品は
呼び寸法・食付
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
首下長ln(mm)
22
呼び寸法
M4
ねじ径
M4
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
0.7
形状
M5以下は突き出しセンタになります。
全長(mm)
60
等級
1B
溝数
4
被削材
アルミ圧延材(A5052、A6061等)、銅、銅合金、アルミダイカスト、アルミ亜鉛ダイカスト、マグネシウム合金、黄銅鋳物
ねじ長さ(mm)
13
外径の基準寸法(mm)
4.909
食付
1.5P
シャンク径(mm)
5.5
メーカー商品コード
TICM4.0I1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類