画像準備中

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6 食付5P 注文コード02182477 品番AL-HT 1B STI M6×1 5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品は呼び寸法・食付など21種類から選べます 他の種類を見る
首下長ln(mm)- 呼び寸法M6 ねじ径M6 材質ハイス(HSS) ねじの種類M ピッチ(mm)1 形状M5以下は突き出しセンタになります。 全長(mm)70 等級1b 溝数4 被削材アルミ圧延材(A5052、A6061等)、銅、銅合金、アルミダイカスト、アルミ亜鉛ダイカスト、マグネシウム合金、黄銅鋳物 ねじ長さ(mm)22 外径の基準寸法(mm)7.299 食付5P シャンク径(mm)6.2 メーカー商品コードTICM6.0M5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02182477 AL-HT 1B STI M6×1 5P 18561025 AL-HT STI 1B M6X1 5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,398
欠品中
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする