YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
インサートコイル 用 タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02182556
品番
STI-(HT) 1B 1/2 - 13UNC ナカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
94
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC 1/2-13
ねじ径
UNC 1/2-13
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(HSS)
等級
1B
1インチ当たり山数
13
メーカー商品コード
TICMU08R5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。