Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MD-LX-B 金めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182665 品番NC4MD-LX-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: メタル●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする