仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径
RoHS指令(10物質対応)対応