インサートコイル 用 タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02183143品番STI-(HT) 1B M12 × 1.25 アゲ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び寸法M12ねじ径M12ピッチ(mm)1.25ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)等級1Bメーカー商品コードTICM012N1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする