PERANCEA
PERANCEAの 電子部品(オンボード)
PERANCEAの 能動部品
PERANCEAの ディスクリート
Perancea すずめっきスチール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02183286
品番
FFL2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●内部寸法: 25×50×100mm●内部長さ: 25 mm●内部幅: 50 mm●内部高さ: 100 mm●材質: すずめっきスチール●EMI / RFIシールドハウジング. EMI / RFIシールド、低 / 高周波数を必要とする用途向けに設計されたハウジング製品です。 次の3つのバージョンがあります。- 標準シールドハウジング、インデントカバー付き、 - オープンフレーム、上又は下から部品にアクセスできるインデントカバー2個付き、 - 基板取り付け用フレーム、インデントカバー付き。
RoHS指令(10物質対応)
対応