Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02183417 品番NA2FBNC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする