仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: M8●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●シリーズ: M8●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 4P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●選択可能なM8コネクタ: 3ピン、4ピン、5ピン、6ピン コンタクトは取り外し不可能 防水 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 単体又は既製M8ケーブルとして販売 M8コネクタシェル: 黄銅、ニッケルめっき インシュレータ: オス: PBT (黒) メス: PBT (黒) コンタクト: オス: 銅合金 / 黄銅、金めっき メス: りん青銅 / 黄銅、金めっき ナット: 黄銅、ニッケルめっき Oリング: NBR / EPDM - 黒
RoHS指令(10物質対応)対応