Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 172-E25-113R911

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02183591 品番172-E25-113R911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●極数: 25●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 50.8mm●幅: 12.446mm●深さ: 12.446mm●シリーズ: 172mm●動作温度 Min: -50.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする