Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4FRX ニッケルの上に銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02183941 品番NC4FRX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLRNeutrik 4 コンタクトライトアングルメス XLR コネクタは、定格電圧 50 V 、定格電流 16 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施されています。この製品には、信頼性が高く、組み立てが簡単ないくつかの新機能が搭載されており、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点5 つのケーブルアウトレット位置を選択可能 アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトのかん合部分に流れないようにするはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 動作温度範囲: -30 → +80 ° C すっきりとした人間工学に基づいたデザインであるため便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています認定UL認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする