インサートコイル 用 タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード02184053品番STI-SP M3 ×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び寸法M3ねじ径M3ピッチ(mm)0.5ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02184053STI-SP M3 ×0.508166374AL-SP 1B STI M3×0.5STI-SP M3  ×0.5 アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08166374アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする