仕様●極数: 37●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: 黒●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 971●Norcomp D-sub バックシェルは、 45 度のケーブルエントリを使用し、低プロファイル設計により、バックシェルにスペースが貴重でちょうねじが付属している場所で使用できます。亜鉛合金ダイキャストを使用し、黒のプラッティングを使用した。ポジションは 037 です。動作温度範囲: -40 → +120 ° C 周囲のシールリップにより、確実に密閉可能
RoHS指令(10物質対応)対応