Norcomp 丸型コネクタ, 8極, M12, パネルマウント, 859-008-103R004

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02184065 品番859-008-103R004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 8P●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: 真鍮℃●M12コネクタピン構成: 3ピン、4ピン、5ピン、6ピン、8ピン、12ピン コンタクトは取り外し不可能 防水 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 単体又は既製ケーブルとして販売 シェル: 黄銅、ニッケルめっき 絶縁体: PBT (黒) コンタクト: 黄銅、金めっき ナット: 黄銅、ニッケルめっき Oリング: EDPM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする